› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese rj

ETHERLINE ACCESS PNF16T

Cod. Rexel RR21700143
Cod. Produttore 21700143
Cod. EAN 4044778432515

Informazioni principali

  • Serie: ETHERLINE ACCESS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiali resistenti e durevoli
  • Adatto per ambienti industriali
  • Trasmissione dati efficiente
  • Connessione sicura e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE ACCESS PNF16T, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando una connessione affidabile e sicura. Con un design innovativo, l'ETHERLINE ACCESS PNF16T è ideale per ambienti industriali e commerciali, offrendo una trasmissione dati efficiente. Scegli la qualità e l'affidabilità per le tue esigenze elettriche con questo straordinario prodotto.

Caratteristiche tecniche

larghezza

146 mm

altezza

76 mm

profondità

32 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

16

grado di protezione (IP)

IP20

ETHERLINE ACCESS PNF16T