Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1278970000
Cod. Produttore
1278970000
Cod. EAN
4050118091489

Informazioni di prodotto

Fusibile a filo sottile, 2 A

Documentazione tecnica

Dispositivo elettrico ETA 1180 01 2A, progettato per applicazioni specifiche nel settore degli accessori elettrici. Caratterizzato da un design funzionale e compatto, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Ideale per l’integrazione in sistemi elettrici che richiedono componenti di qualità e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

corrente nominale

2 A

tensione nominale

64 V

Serie

Accessori

Produttore

Fusibile filo sottile 2A ETA 1180 01 per applicazioni elettriche sicurezza affidabile