Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1278820000
Cod. Produttore
1278820000
Cod. EAN
4050118091250

Informazioni di prodotto

Fusibile a filo sottile, 20 A

Documentazione tecnica

ETA 1170 21 20A è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da una corrente nominale di 20A, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace dei circuiti elettrici. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e qualità costruttiva, assicurando una lunga durata nel tempo. Adatto all'utilizzo in diversi contesti elettrici, rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

corrente nominale

20 A

tensione nominale

28 V

Serie

Accessori

Produttore

Fusibile filo sottile 20A protezione circuiti elettrici applicazioni professionali