›

ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X70

Cod. Rexel RR4571105/100
Cod. Produttore 4571105/100
Cod. EAN 4044775240618

Informazioni principali

  • Conduttore: rame 70 mm²
  • Tipo: cavo messa a terra
  • Applicazioni: impianti civili e industriali
  • Alta conduttività
  • Resistenza elevata
  • Connessione stabile
  • Conformità normative sicurezza
  • Serie: RR4571105/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di messa a terra in rame con conduttore singolo da 70 mm², caratterizzato da un'elevata conduttività e resistenza. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre un'ottima superficie conduttiva per una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni di messa a terra in impianti industriali e civili, assicura prestazioni elevate e conformità alle normative di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

70 mm²

peso

905 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

1

diametro esterno circa

17 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

204 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 70 °C

ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X70