›

ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X70

Cod. Rexel RR4571105
Cod. Produttore 4571105
Cod. EAN 4044773402599

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 70 mm²
  • Materiale: rame
  • Tipo conduttore: singolo
  • Uso: messa a terra
  • Resistenza corrosione: elevata
  • Superficie: liscia
  • Applicazione: protezione elettrica
  • Serie: RR4571105

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di messa a terra in rame con conduttore singolo da 70 mm², progettato per garantire un'efficace conducibilità elettrica e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore in rame offre elevata resistenza alla corrosione e ottime proprietà meccaniche, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni di protezione e messa a terra, questo cavo è caratterizzato da una superficie liscia che facilita l’installazione e il collegamento stabile nelle reti elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

70 mm²

peso

905 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

1

diametro esterno circa

17 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

204 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 70 °C

ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X70