›

ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X35

Cod. Rexel RR4571103/100
Cod. Produttore 4571103/100
Cod. EAN 4044775240564

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 35 mm²
  • Materiale: Rame
  • Tipo: Cavo messa a terra
  • Conduttore: Singolo
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Applicazione: Messa a terra
  • Protezione: Contro dispersioni
  • Serie: RR4571103/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di messa a terra in rame con conduttore singolo da 35 mm², progettato per garantire un'elevata conduttività e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il materiale del conduttore è rame, noto per la sua eccellente resistenza alla corrosione e ottime proprietà elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una lunga durata e affidabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni di messa a terra, offrendo prestazioni stabili e protezione efficace contro le dispersioni di corrente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

peso

475 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

1

diametro esterno circa

12,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

148,8 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 70 °C

ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X35