›

ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X16

Cod. Rexel RR4571101/50
Cod. Produttore 4571101/50
Cod. EAN 4044775240533

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Materiale: rame
  • Tipo conduttore: singolo
  • Applicazione: messa a terra
  • Alta conducibilità
  • Protezione sovratensioni
  • Affidabilità elevata
  • Serie: ESUY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di messa a terra in rame con conduttore singolo da 16 mm², caratterizzato da una superficie specifica del conduttore che garantisce elevata conducibilità elettrica e affidabilità nelle applicazioni di sicurezza elettrica. Ideale per installazioni che richiedono materiali resistenti e performanti per la messa a terra, assicurando protezione efficace contro sovratensioni e dispersioni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

peso

230 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 70 °C

ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X16