Descrizione del prodotto
L'estrattore per viti danneggiate è realizzato in acciaio HSS temprato e rinvenuto, garantendo resistenza e durata nel tempo. Presenta un attacco a coda esagonale per un fissaggio sicuro e stabile durante l'uso. È progettato per rimuovere viti non temprate con testa danneggiata, facilitando la manutenzione e le riparazioni. Il prodotto viene fornito in un lotto da 2 estrattori di dimensioni diverse, adatti per viti da 6 a 12 mm e da 12 a 14 mm. Gli estrattori sono riutilizzabili, con la raccomandazione di rimuovere i trucioli e ingrassare per mantenere l'efficienza. L'uso è consigliato con un perforatore-avvitatore o un avvitatore reversibile, lavorando a bassa velocità per estrarre le viti in modo efficace.
Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Estrattore per viti danneggiate, Ø 6-10 mm e Ø 12-14 mm (x 2). L'attacco a forma di punta di trapano evita di preforare lamiere spesse < 6 mm. Ideale per assemblare legno sull'acciaio.