Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700846
Cod. Produttore
BIZ700846

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 + fibra vetro
  • Altezza: 79,5 mm
  • Ø massimo: 200 mm
  • Ø minimo: 60 mm
  • Isolamento BIZ'SPOT: 9,5 cm
  • Isolamento con estensione: 17 cm
  • Pezzi per scatola: 5
  • Serie: BIZ'SPOT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Estensione progettata per adattarsi al BIZ'SPOT, realizzata in poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro al 15%, con altezza di 79,5 mm e diametro variabile da 60 a 200 mm. L'uso di questa estensione consente di creare uno spazio supplementare sul retro del punto luce, aumentando la zona di ventilazione e migliorando la sicurezza dell'impianto. L'installazione è semplice e veloce, posizionando l'estensione in cima al BIZ'SPOT prima dell'installazione. Grazie a queste caratteristiche, rappresenta una soluzione efficace per ottimizzare la ventilazione e la protezione all'isolamento degli impianti elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Estensione per BIZ'SPOT (x 5) sviluppata per adattarsi al BIZ'SPOT. L'uso dell'estensione consente di aggiungere un ulteriore spazio sul retro del faretto creando così un ambiente di ventilazione più ampio.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

BIZ SPOT

Produttore

Estensione BIZ'SPOT 5 punti luce ventilata esterni