Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Shelly | Dispositivi Smart Home e Domotica – Acquista Online su Rexel
Cod. Rexel
SH5266977
Cod. Produttore
5266977
Cod. EAN
3800235266977

Informazioni di prodotto

Supporto da tavolo per espositore da parete

Documentazione tecnica

Espositore da parete Shelly di colore bianco, progettato per l'organizzazione e la presentazione di materiali elettrici in modo ordinato e funzionale. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e stabilità, ideale per ambienti professionali e commerciali. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e moderno, facilitando l'integrazione in diversi contesti di lavoro. Descrizione del produttore: Il supporto da parete Shelly è un supporto da tavolo elegante e pratico, progettato per facilitare il posizionamento del tuo Shelly Wall Display su una scrivania, un comodino o qualsiasi superficie su cui sia necessario un controllo rapido e intuitivo della tua smart home. Per una maggiore praticità, puoi acquistare una spina o un caricabatterie USB opzionali, che si collegano facilmente al retro del supporto.. . Modelli disponibili:. Supporto da parete Shelly Nero: Codice modello 3800235266885. Supporto da parete Shelly Bianco: Codice modello 3800235266977. . Caricabatterie USB opzionali (venduti separatamente):. Caricabatterie USB Shelly per supporto da parete Nero: Codice modello 3800235269664. Caricabatterie USB Shelly per supporto da parete Bianco: Codice modello 3800235269657. . Vantaggi principali:. - Posizionamento flessibile: trasforma il tuo Shelly Wall Display in un controller smart home portatile e accessibile posizionandolo su qualsiasi superficie piana. - Design elegante: disponibile in nero o bianco per abbinarsi al tuo arredamento e conferire un aspetto raffinato e professionale.. - Facile integrazione dell'alimentazione: collega un caricabatterie USB o una presa sul retro del supporto per una soluzione di alimentazione ordinata.. . Il supporto da parete Shelly migliora la funzionalità del tuo display da parete Shelly offrendo una soluzione di montaggio flessibile, elegante e pratica. Che tu lo utilizzi in ufficio, in camera da letto o in cucina, offre un rapido accesso ai controlli della tua smart home, mantenendo un aspetto ordinato e organizzato.

larghezza

87 mm

altezza

87 mm

profondità

113 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Espositore parete Shelly bianco per materiali elettrici