Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD8A889024160C
Cod. Produttore
8A889024160C
Cod. EAN
8012823458533

Informazioni di prodotto

  • Serie: OPTA
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Ingressi digitali: 16
  • Uscite digitali: 8
  • Corrente commutazione: 2 A
  • Materiale contatti: AgNi
  • Configurazione contatti: NO
  • Grado protezione: IP20

Documentazione tecnica

Espansione digitale compatta progettata per applicazioni di automazione industriale, dotata di 16 ingressi digitali e 8 uscite digitali a stato solido con tensione di alimentazione in corrente continua da 12 a 24 V DC. Il dispositivo supporta la programmazione tramite ambiente Codesys e integra funzioni avanzate per il controllo preciso di segnali digitali. La struttura modulare consente un’installazione semplice su guida DIN, garantendo affidabilità e compatibilità con sistemi di controllo basati su Arduino PRO. Ideale per l’ampliamento di sistemi di automazione, combina efficienza, versatilità e facilità d’uso in un unico modulo. Descrizione del produttore: Modulo di espansione digitale/analogica - OPTA N°contatti: 8 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi corrente di commutazione: 2 A. numero di ingressi digitali: 16 numero di uscite digitali: 8 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione per DC: da 12 a 24 V. categoria di protezione antideflagrante per gas: senza categoria di protezione antideflagrante per polvere: senza Grado di protezione: IP20 SIL secondo IEC 61508: senza

larghezza

70 mm

altezza

84 mm

profondità

56,8 mm

ampliabile

corrente di commutazione

2 A

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio per ampliamento

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Produttore

Espansione digitale 16 ingressi 8 uscite DC 12-24V automazione industriale

€ 139,28 x 1 pz.
(pz.)