Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD8A589024160C
Cod. Produttore
8A589024160C
Cod. EAN
8012823458502

Informazioni di prodotto

ESPANSIONE DIGITAL PLR OPTA CODESYS EMR

Documentazione tecnica

Espansione digitale compatta e versatile progettata per l'integrazione con sistemi di automazione programmabili. Offre 16 ingressi digitali e 8 uscite digitali, alimentata a tensione continua da 12 a 24 V DC. Ideale per il controllo e la gestione di segnali digitali in applicazioni industriali, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di monitoraggio e comando. La compatibilità con piattaforme di programmazione avanzate rende questo modulo una soluzione efficiente per l'ampliamento delle capacità di controllo elettrico. Descrizione del produttore: Modulo di espansione digitale/analogica - OPTA N°contatti: 8 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi corrente di commutazione: 6 A. numero di ingressi digitali: 16 numero di uscite digitali: 8 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione per DC: da 12 a 24 V. categoria di protezione antideflagrante per gas: senza categoria di protezione antideflagrante per polvere: senza Grado di protezione: IP20 SIL secondo IEC 61508: senza

larghezza

70 mm

altezza

84 mm

profondità

56,8 mm

ampliabile

corrente di commutazione

6 A

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio per ampliamento

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Produttore

Espansione digitale 16 ingressi 8 uscite 12-24V DC guida DIN

€ 130,29 x 1 pz.