Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1897570000
Cod. Produttore
1897570000
Cod. EAN
4032248515011

Informazioni di prodotto

ESG 8/11 MC NE WS

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

altezza

0.8 mm

larghezza

8 mm

lunghezza

11 mm

Serie

ESG

Produttore

Etichetta bianca ESG 8/11 MC NE WS Weidmüller