Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1736181044
Cod. Produttore
1736181044
Cod. EAN
4008190985950

Informazioni di prodotto

ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

altezza

0.8 mm

larghezza

7 mm

lunghezza

20 mm

Serie

ESG

Produttore

Etichetta bianca ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS Weidmüller