Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1880100000
Cod. Produttore
1880100000
Cod. EAN
4032248478781

Informazioni di prodotto

ESG 6/15 K MC NE WS

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

autoadesivo

colore

Bianco

altezza

1 mm

larghezza

6 mm

lunghezza

15 mm

Serie

ESG

Produttore

Etichetta bianca ESG 6/15 K MC NE WS Weidmüller