›

ES21-SA10F1 E-S

Cod. Rexel SK6036148
Cod. Produttore 6036148

Informazioni principali

  • Serie: ES21-SA10F1
  • Tensione operativa: 24 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale resistente: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Funzione: Arresto emergenza
  • Certificazioni: Normative sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unità di emergenza E-STOP modello ES21-SA10F1, progettata per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici industriali. Questo dispositivo permette un arresto immediato e affidabile delle macchine in situazioni di emergenza, contribuendo a prevenire incidenti e danni. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per l’integrazione in sistemi di controllo elettrico, offre facilità di installazione e compatibilità con diverse configurazioni impiantistiche. La sua funzione essenziale supporta la protezione degli operatori e il rispetto delle normative di sicurezza.
ES21-SA10F1 E-S