›

ES/S 4.1.2.1 ATTUATORE ELETTR. 4 CA

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKNXI001
Cod. Produttore KNXI001
Cod. EAN 4016779672061

Informazioni principali

  • Canali: 4
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: robusta struttura
  • Compatibilità: sistemi automazione
  • Affidabilità: controllo preciso
  • Durata: elevata
  • Serie: ES/S 4.1.2.1
  • Applicazione: uso professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Attuatore elettrico a 4 canali progettato per garantire un controllo preciso e affidabile in impianti elettrici. Questo dispositivo si distingue per la sua efficienza nel gestire segnali elettrici, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono un comando sicuro e versatile, l'attuatore offre facilità di integrazione e compatibilità con diversi sistemi di automazione. La sua struttura robusta e la tecnologia avanzata lo rendono ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tensione d’esercizio nominale

230 V

numero max. di uscite di commutazione

4

grado di protezione (IP)

IP20

max. corrente di commutazione

8

potenza d’uscita

230

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

comando locale/manuale

corrente di dimensionamento

1 A

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

4

con indicatore a LED

varie fasi collegabili

max. potenza di interruzione

230 W

prodotto Sustainable

Si

ES/S 4.1.2.1 ATTUATORE ELETTR. 4 CA