Prodotti /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU682937
Cod. Produttore
682937
Cod. EAN
5051467014821

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 200 litri
  • Potenza massima: 2 kW
  • Tipo: Serbatoio alta temperatura
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Applicazione: Accumulo termico
  • Installazione: Facile e versatile
  • Funzionamento: Sicuro e stabile
  • Serie: ERST20C-VM2E
Serbatoio ad alta temperatura da 200 litri con potenza di 2 kW, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono un accumulo termico efficiente e duraturo. La sua capacità e potenza lo rendono adatto a impianti industriali e civili, assicurando un funzionamento stabile e sicuro. Descrizione del produttore: ERST20C-VM2E è un serbatoio ad alta temperatura con capacità di 200 litri, progettato per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e prestazioni ottimali nel tempo. Ideale per sistemi di accumulo termico, questo prodotto supporta potenze fino a 2 kW, assicurando un funzionamento sicuro e stabile. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione versatile per impianti elettrici di riscaldamento e accumulo energetico.

Produttore

Serbatoio alta temperatura 200L 2kW per accumulo termico elettrico