› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

EPITAX-J 31 LED 15W CRI92 Efficienza Energetica Illuminazione Versatile

Cod. Rexel L180649W30
Cod. Produttore 80649W30
Cod. EAN 8033913070992

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Indice resa colori: CRI92
  • Tipo sorgente: LED
  • Serie: EPITAX-J 31
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato
  • Colore luce: NG (Naturale)

Descrizione del prodotto

EPITAX-J 31 1L 15W CRI92 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: EPITAX-J 31 1L 15W CRI92 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
EPITAX-J 31 LED 15W CRI92 Efficienza Energetica Illuminazione Versatile