› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

EPITAX-J 31 1L 15W CRI92 BG lampada LED alta efficienza illuminazione professionale

Cod. Rexel L180648W60
Cod. Produttore 80648W60
Cod. EAN 8033913070916

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Indice resa colori: CRI92
  • Tipo sorgente: LED
  • Serie: EPITAX-J 31
  • Alimentazione: 1L
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

EPITAX-J 31 1L 15W CRI92 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: EPITAX-J 31 1L 15W CRI92 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
EPITAX-J 31 1L 15W CRI92 BG lampada LED alta efficienza illuminazione professionale