›

EPITAX-J 31 1L 15W CRI92 BG

Cod. Rexel L180648W30
Cod. Produttore 80648W30
Cod. EAN 8033913070909

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Indice CRI: 92
  • Tipo sorgente: LED
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Design: Compatto
  • Serie: EPITAX-J 31
  • Applicazione: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada EPITAX-J 31 1L 15W CRI92 BG è una sorgente luminosa a LED caratterizzata da un'elevata resa cromatica con indice CRI 92, che garantisce una luce naturale e fedele ai colori reali. Con una potenza di 15 watt, offre un'efficienza energetica ottimale, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione di qualità e risparmio energetico. Il design compatto e la tecnologia avanzata assicurano una lunga durata e prestazioni affidabili, rendendo questo prodotto adatto a diverse soluzioni di illuminazione elettrica professionale.
EPITAX-J 31 1L 15W CRI92 BG