› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

EPITAX-J 29 1L 8W CRI92 LED alta efficienza illuminazione professionale

Cod. Rexel L180644W60
Cod. Produttore 80644W60
Cod. EAN 8033913070527

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Indice resa colori: CRI 92
  • Tipo sorgente: LED
  • Serie: EPITAX-J 29
  • Alimentazione: 1L
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Design: Integrato elettronica
  • Efficienza: Alta resa luminosa

Descrizione del prodotto

EPITAX-J 29 1L 8W CRI92 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: EPITAX-J 29 1L 8W CRI92 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
EPITAX-J 29 1L 8W CRI92 LED alta efficienza illuminazione professionale