›

EPITAX-J 29 1L 8W CRI92 BG

Cod. Rexel L180644M30
Cod. Produttore 80644M30
Cod. EAN 8033913070428

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Sorgente luminosa: 1L
  • Efficienza energetica: elevata
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: illuminazione precisa
  • Tecnologia: avanzata
  • Serie: EPITAX-J 29

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada EPITAX-J 29 1L 8W CRI92 BG è una soluzione di illuminazione elettrica caratterizzata da un'efficienza energetica elevata e un indice di resa cromatica superiore a 90, che garantisce una luce naturale e vivida. Con una potenza di 8 watt e una singola sorgente luminosa, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione precisa e di qualità. La sua tecnologia avanzata assicura una lunga durata e prestazioni affidabili, rendendola adatta a diversi ambienti elettrici professionali.
EPITAX-J 29 1L 8W CRI92 BG