›

EPITAX 25 1L 10W CRI92 BG

Cod. Rexel L180595N45
Cod. Produttore 80595N45
Cod. EAN 8033913066346

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Luce: naturale e vivida
  • Efficienza: energetica alta
  • Applicazioni: illuminazione precisa
  • Durata: lunga
  • Serie: EPITAX 25
  • Tipo: sorgente luminosa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EPITAX 25 è una sorgente luminosa da 10 watt con un alto indice di resa cromatica CRI92, che garantisce una luce naturale e vivida. Il prodotto è progettato per offrire efficienza energetica e qualità luminosa superiore, ideale per applicazioni che richiedono una resa cromatica precisa e una lunga durata. La potenza di 10W lo rende adatto a diversi impieghi nell'ambito dell'illuminazione elettrica.
EPITAX 25 1L 10W CRI92 BG