›

EPIC SOLAR 4PLUS PIN M 4...6

Cod. Rexel RR44428219
Cod. Produttore 44428219
Cod. EAN 4044776691884

Informazioni principali

  • Voltaggio: Alta efficienza
  • Pin compatibili: 4-6 mm
  • Connessione: Maschio
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Impianti solari
  • Protezione: Affidabile e sicura
  • Serie: EPIC SOLAR 4PLUS
  • Uso: Connessioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore maschio EPIC SOLAR 4PLUS PIN M per applicazioni elettriche ad alta efficienza. Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti solari, offre compatibilità con pin da 4 a 6 mm. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, assicura durata e prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali impegnative. Ideale per collegamenti elettrici che richiedono stabilità e sicurezza, contribuisce a un sistema energetico efficiente e duraturo.

Caratteristiche tecniche

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

EPIC SOLAR 4PLUS PIN M 4...6