›

EPIC SOLAR 4PLUS PIN F 4...6

Cod. Rexel RR44428220
Cod. Produttore 44428220
Cod. EAN 4044776691891

Informazioni principali

  • Voltaggio: fino a 1000 V
  • Corrente: fino a 25 A
  • Grado di protezione: IP65
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Installazione: semplice e veloce
  • Applicazione: fotovoltaico
  • Serie: EPIC SOLAR 4PLUS
  • Connessione: 4 pin femmina

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore EPIC SOLAR 4PLUS PIN F è progettato per applicazioni elettriche nel settore fotovoltaico, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura un'elevata durabilità e protezione contro gli agenti esterni. La sua struttura consente un'installazione semplice e veloce, ideale per impianti solari che richiedono prestazioni costanti e sicurezza. Questo componente è fondamentale per mantenere l'efficienza energetica e la continuità del sistema elettrico solare.

Caratteristiche tecniche

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

EPIC SOLAR 4PLUS PIN F 4...6