Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR44428240
Cod. Produttore
44428240
Cod. EAN
4044776787709

Informazioni di prodotto

EPIC SOLAR 4Plus PIN F 10mm?
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC SOLAR 4PLUS PIN F 10MM, un prodotto innovativo progettato per le esigenze di installazione solare. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pin offre una resistenza e una durabilità eccezionali. La sua compatibilità con sistemi solari lo rende una scelta ideale per chi cerca efficienza e affidabilità. Con un design funzionale, l'EPIC SOLAR 4PLUS PIN F 10MM è perfetto per ottimizzare le prestazioni dei tuoi impianti. Scegli questo prodotto per un'installazione sicura e performante.

prodotto Sustainable

Si

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Produttore

EPIC SOLAR 4PLUS PIN F 10MM Accessori energia rinnovabile