›

EPIC SOLAR 4 SPLITTER MFF

Cod. Rexel RR44428226
Cod. Produttore 44428226
Cod. EAN 4044776794493

Informazioni principali

  • Serie: EPIC SOLAR
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Funzione: splitter energia solare
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile e compatto
  • Uso: impianti fotovoltaici
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo EPIC SOLAR 4 SPLITTER MFF è un componente essenziale per l'impiantistica elettrica, progettato per garantire una distribuzione efficiente dell'energia solare. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo anche in condizioni ambientali impegnative. Questo splitter consente di suddividere in modo preciso e sicuro il segnale o la corrente, ottimizzando le prestazioni dell'impianto fotovoltaico. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, contribuendo a migliorare l'efficienza complessiva e la gestione dell'energia.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

1000 V

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

35 A

Numero min. di cicli di innesto

100

EPIC SOLAR 4 SPLITTER MFF