›

EPIC SOLAR 4 SPLITTER FMM

Cod. Rexel RR44428227
Cod. Produttore 44428227
Cod. EAN 4044776794509

Informazioni principali

  • Serie: EPIC SOLAR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente massima: non specificata
  • Protezione: alta affidabilità
  • Materiali: alta qualità
  • Robustezza: elevata
  • Funzionalità: distribuzione energia
  • Design: pratico e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC SOLAR 4 SPLITTER FMM, un prodotto innovativo progettato per ottimizzare il tuo sistema solare. Realizzato con materiali di alta qualità, questo splitter è ideale per gestire efficientemente la distribuzione dell'energia. La sua robustezza e affidabilità garantiscono prestazioni elevate in ogni condizione. Con un design funzionale e pratico, l'EPIC SOLAR 4 SPLITTER FMM è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

1000 V

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

35 A

Numero min. di cicli di innesto

100

EPIC SOLAR 4 SPLITTER FMM