›

EPIC SOLAR 4 M 4 ... 6 MM

Cod. Rexel RR44428262
Cod. Produttore 44428262
Cod. EAN 4064727050317

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Connessioni supportate: fino a 6 mm
  • Applicazione: impianti solari
  • Resistenza: agenti esterni
  • Durabilità: elevata
  • Trasmissione energia: efficiente
  • Serie: EPIC SOLAR
  • Uso: installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico EPIC SOLAR con sezione da 4 mm², progettato per applicazioni solari e impianti elettrici che richiedono affidabilità e resistenza. Adatto per connessioni fino a 6 mm, garantisce una trasmissione efficiente dell’energia con elevata durabilità e protezione contro gli agenti esterni. Ideale per installazioni che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

1000 V

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

30 A

Numero min. di cicli di innesto

100

EPIC SOLAR 4 M 4 ... 6 MM