›

EPIC SOLAR 4 F 4 ... 6 MM

Cod. Rexel RR44428263
Cod. Produttore 44428263
Cod. EAN 4064727050324

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 4-6 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: resistente agenti atmosferici
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: impianti fotovoltaici
  • Serie: EPIC SOLAR
  • Connessione: sicura e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto EPIC SOLAR 4 F 4 ... 6 MM è un componente elettrico progettato per applicazioni solari, caratterizzato da una struttura robusta e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e duratura per cavi con sezione da 4 a 6 millimetri quadrati. Ideale per impianti fotovoltaici, assicura elevate prestazioni di conduzione e resistenza agli agenti atmosferici, contribuendo all'efficienza e alla sicurezza dell'impianto elettrico. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di cablaggio nel settore dell'energia solare.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

grado di inquinamento

3

Numero min. di cicli di innesto

100

EPIC SOLAR 4 F 4 ... 6 MM