›

EPIC SIGNAL M23 F6 N 9,5-13,5 (20)

Cod. Rexel RR72064010
Cod. Produttore 72064010
Cod. EAN 4044773623383

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore EPIC SIGNAL
  • Diametro inserzione: 9,5-13,5 mm
  • Numero poli: 20
  • Serie: M23 F6 N
  • Applicazione: Impianti elettrici industriali
  • Materiali: Alta qualità, resistenti
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Installazione: Facile e ordinata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore EPIC SIGNAL M23 F6 N con diametro di inserzione da 9,5 a 13,5 mm è progettato per garantire una connessione affidabile e sicura in impianti elettrici industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. La sua configurazione a 20 poli permette un collegamento efficiente e ordinato dei segnali, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo connettore è una soluzione versatile per professionisti che necessitano di componenti elettrici performanti e di facile utilizzo.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

schermato

rivestimento scatola

Altro

EPIC SIGNAL M23 F6 N 9,5-13,5 (20)