›

EPIC SIGNAL M23 F6 N 7-13,5 (5)

Cod. Rexel RR44420040
Cod. Produttore 44420040
Cod. EAN 4044773767728

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore segnalazione
  • Contatti: 7
  • Passo: 13,5 mm
  • Serie: EPIC SIGNAL
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Design: Robusto e affidabile
  • Uso: Industriale
  • Connessione: Sicura e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore EPIC SIGNAL M23 F6 N 7-13,5 è progettato per applicazioni di segnalazione e trasmissione dati nel settore elettrico. Caratterizzato da un design robusto e affidabile, garantisce un collegamento sicuro e stabile grazie alla sua configurazione a 7 contatti con passo di 13,5 mm. Questo componente è ideale per installazioni che richiedono precisione e resistenza, assicurando elevate prestazioni anche in ambienti industriali complessi. La qualità costruttiva e i materiali impiegati ne fanno una soluzione efficiente per la gestione dei segnali elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

schermato

rivestimento scatola

Altro

EPIC SIGNAL M23 F6 N 7-13,5 (5)