›

EPIC SIGNAL M23 D6 N 9,5-13,5 (5)

Cod. Rexel RR72044000
Cod. Produttore 72044000
Cod. EAN 4044773623505

Informazioni principali

  • Diametro: 9,5-13,5 mm
  • Numero poli: 5
  • Tipo: Connettore segnale
  • Applicazione: Industriale
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: EPIC SIGNAL M23
  • Uso: Segnali e trasmissione dati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore EPIC SIGNAL M23 D6 N è progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e di alta qualità in applicazioni industriali. Con un diametro di 9,5-13,5 mm e 5 poli, questo componente assicura un collegamento stabile e sicuro, ideale per segnali e trasmissioni dati. La sua struttura robusta e i materiali resistenti lo rendono adatto a condizioni operative impegnative, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Questo connettore è una soluzione efficiente per realizzare impianti elettrici professionali, combinando facilità di installazione e durata.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

schermato

rivestimento scatola

Altro

EPIC SIGNAL M23 D6 N 9,5-13,5 (5)