›

EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5)

Cod. Rexel RR44420037
Cod. Produttore 44420037
Cod. EAN 4044773767674

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore EPIC SIGNAL
  • Serie: M23 D6 N
  • Diametro foro: 7-13,5 mm
  • Numero contatti: 5
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Agevole e duraturo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel segnale. Questo componente garantisce una connessione sicura e stabile grazie al suo design robusto e ai materiali di alta qualità impiegati nella sua costruzione. Ideale per l'integrazione in sistemi industriali, assicura una trasmissione efficiente e priva di interferenze, contribuendo a mantenere elevate prestazioni operative. La sua configurazione permette un montaggio agevole e una lunga durata nel tempo, rendendolo un elemento essenziale per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

schermato

rivestimento scatola

Altro

EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5)