›

EPIC SIGNAL M23 BCMS 1MM AU 0.14-1.

Cod. Rexel RR74020601
Cod. Produttore 74020601
Cod. EAN 4044773536287

Informazioni principali

  • Diametro: 23 mm
  • Sezione contatti: 1 mm²
  • Finitura: oro 0.14-1
  • Applicazione: segnali e dati
  • Costruzione: robusta e compatta
  • Affidabilità: alta in ambienti industriali
  • Sicurezza: uso professionale
  • Serie: EPIC SIGNAL M23

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore EPIC SIGNAL M23 BCMS è progettato per garantire connessioni affidabili e di alta qualità nei sistemi elettrici. Caratterizzato da un diametro di 23 mm, offre una soluzione robusta e compatta per applicazioni industriali. La versione BCMS include contatti con sezione da 1 mm² e una finitura in oro 0.14-1, che assicura un'eccellente conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Questo connettore è ideale per segnali e trasmissioni dati, garantendo prestazioni stabili e durature in ambienti esigenti. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso in impianti elettrici professionali dove sicurezza e affidabilità sono fondamentali.

Caratteristiche tecniche

materiale del rivestimento di contatto

Oro

EPIC SIGNAL M23 BCMS 1MM AU 0.14-1.