›

EPIC SIGNAL M23 7P SLM (5)

Cod. Rexel RR44420150
Cod. Produttore 44420150
Cod. EAN 4044774773391

Informazioni principali

  • Poli: 7
  • Tipo: Connettore
  • Serie: EPIC SIGNAL M23
  • Applicazione: Segnali e dati
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Ambienti difficili
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Configurazione: Compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore EPIC SIGNAL M23 7 poli SLM è progettato per garantire una connessione affidabile e sicura in applicazioni elettriche industriali. La configurazione a 7 poli permette un collegamento versatile e compatto, ideale per segnali e trasmissioni dati. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e protezione contro agenti esterni, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti difficili. Questo connettore è perfetto per installazioni che richiedono precisione e stabilità nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

150 V

numero di poli

7

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

15 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

7

EPIC SIGNAL M23 7P SLM (5)