›

EPIC SIGNAL M23 7E SLM (5)

Cod. Rexel RR44420156
Cod. Produttore 44420156
Cod. EAN 4044774773339

Informazioni principali

  • Poli: 7
  • Tipo: Connettore segnale
  • Serie: EPIC SIGNAL M23
  • Configurazione: 7 poli
  • Installazione: Facile e compatta
  • Applicazioni: Automazione industriale
  • Durata: Resistente e robusta
  • Funzione: Trasmissione dati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore EPIC SIGNAL M23 7E SLM è progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e di alta qualità in applicazioni industriali. Con una configurazione a 7 poli, offre versatilità e robustezza per il segnale e la trasmissione dati. La struttura compatta e resistente assicura una facile installazione e una lunga durata anche in ambienti difficili. Questo connettore è ideale per sistemi di automazione e controllo, offrendo prestazioni ottimali e sicurezza nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

150 V

numero di poli

7

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

15 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

7

EPIC SIGNAL M23 7E SLM (5)