›

EPIC SIGNAL M23 17P (5)

Cod. Rexel RR73008000
Cod. Produttore 73008000
Cod. EAN 4044773622928

Informazioni principali

  • Poli: 17
  • Tensione nominale: non specificata
  • Tipo connettore: EPIC SIGNAL M23
  • Applicazione: segnali e dati
  • Protezione: robusto e resistente
  • Ambiente: industriale e automazione
  • Serie: M23
  • Affidabilità: contatto stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore EPIC SIGNAL M23 a 17 poli, progettato per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e sicura. Questo connettore garantisce un contatto stabile per segnali e dati, ideale per impianti industriali e sistemi di automazione. La struttura robusta assicura resistenza all'usura e agli agenti esterni, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Adatto per l'installazione in ambienti che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

50 V

numero di poli

17

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

7 A

Numero min. di cicli di innesto

100

EPIC SIGNAL M23 17P (5)