›

EPIC POWERLOCK QP S M12 (1)

Cod. Rexel RR44420242
Cod. Produttore 44420242
Cod. EAN 4044774846095

Informazioni principali

  • Serie: EPICPOWERLOCK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: alta qualità
  • Design: robusto e innovativo
  • Applicazione: uso elettrico professionale
  • Affidabilità: elevata durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPICPOWERLOCK PANEL, un prodotto innovativo progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nell'ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pannello è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. La sua costruzione robusta e il design all'avanguardia lo rendono una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore. Con l'EPICPOWERLOCK PANEL, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e resistenza.

Caratteristiche tecniche

materiale del rivestimento di contatto

Argento

EPIC POWERLOCK QP S M12 (1)