›

EPIC POWERLOCK QCM 240 NEW

Cod. Rexel RR44420324
Cod. Produttore 44420324
Cod. EAN 4044777788132

Informazioni principali

  • Voltaggio: 240 V
  • Corrente: fino a 240 A
  • Protezione: alta resistenza
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile e rapida
  • Serie: QCM 240 NEW
  • Uso: industriale
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore EPIC POWERLOCK QCM 240 NEW è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile in applicazioni ad alta potenza. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per impianti industriali e sistemi elettrici complessi. La sua struttura robusta facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo prestazioni ottimali anche in condizioni gravose. Questo connettore è una soluzione efficiente per la trasmissione di energia elettrica, combinando sicurezza, funzionalità e facilità d'uso.

Caratteristiche tecniche

materiale del rivestimento di contatto

Argento

EPIC POWERLOCK QCM 240 NEW