›

EPIC POWERLOCK PROTECTION CAP D6 (1

Cod. Rexel RR44420251
Cod. Produttore 44420251
Cod. EAN 4044774846026

Informazioni principali

  • Tipo: Protection Cap D6
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Industriale
  • Funzione: Isolamento contatti
  • Durata: Elevata
  • Serie: EPIC POWERLOCK
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La protezione EPIC POWERLOCK PROTECTION CAP D6 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle connessioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, questa cappuccio di protezione assicura una perfetta copertura e isolamento dei contatti, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità. Ideale per applicazioni industriali, contribuisce a mantenere elevate prestazioni e durata nel tempo degli impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la protezione delle connessioni POWERLOCK.
EPIC POWERLOCK PROTECTION CAP D6 (1