›

EPIC POWERLOCK PROTECTION CAP A6 (1

Cod. Rexel RR44420253
Cod. Produttore 44420253
Cod. EAN 4044774846002

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale: Polimero resistente
  • Dimensioni: 50x30x20 mm
  • Certificazioni: IEC 61984
  • Serie: Powerlock
  • Colore: Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC RECTANGULAR CON, un prodotto versatile e innovativo. Questo articolo è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, l'EPIC RECTANGULAR CON offre un design elegante e funzionale, perfetto per vari utilizzi. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità, rendendolo una scelta ideale per progetti elettrici di ogni tipo.
EPIC POWERLOCK PROTECTION CAP A6 (1