›

EPIC POWERLOCK F6 S L3/GY M40 (1)

Cod. Rexel RR44420266
Cod. Produttore 44420266
Cod. EAN 4044774845876

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Corrente nominale: 63 A
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: Resistente
  • Colore: Grigio
  • Dimensioni: M40
  • Serie: EPIC POWERLOCK
  • Uso: Applicazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC POWERLOCK F6 S L3/GY M40, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, offre una robustezza senza pari, ideale per applicazioni elettriche. La sua colorazione grigia conferisce un aspetto moderno e professionale, rendendolo perfetto per qualsiasi ambiente di lavoro. Con un design innovativo, l'EPIC POWERLOCK è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e durabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

EPIC POWERLOCK F6 S L3/GY M40 (1)