›

EPIC POWERLOCK F6 S L2/BK M40 (1)

Cod. Rexel RR44420265
Cod. Produttore 44420265
Cod. EAN 4044774845883

Informazioni principali

  • Serie: EPIC POWERLOCK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Finitura: nera
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC POWERLOCK F6 S L2/BK M40, un prodotto innovativo della rinomata marca EPIC. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre prestazioni superiori e affidabilità nel tempo. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per ogni ambiente. Perfetto per le tue esigenze elettriche, l'EPIC POWERLOCK è progettato per garantire sicurezza e efficienza, rappresentando una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

EPIC POWERLOCK F6 S L2/BK M40 (1)