›

EPIC POWERLOCK A6 S PE/GN QP M12 (1

Cod. Rexel RR44420277
Cod. Produttore 44420277
Cod. EAN 4044774845760

Informazioni principali

  • Voltaggio: 630 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Connessione: M12
  • Serie: POWERLOCK A6
  • Materiale: Alta qualità
  • Colore protezione: PE/GN
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore EPIC POWERLOCK A6 S PE/GN QP M12 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Il modello presenta un design compatto con protezione PE/GN e un’interfaccia M12, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nelle connessioni elettriche. Questo connettore è adatto per l’uso in ambienti che necessitano di elevate prestazioni e sicurezza, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

EPIC POWERLOCK A6 S PE/GN QP M12 (1