›

EPIC POWERLOCK A1 S L3/GY SP M12 (1

Cod. Rexel RR44420276
Cod. Produttore 44420276
Cod. EAN 4044774845777

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Corrente: 63 A
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: compatto
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: POWERLOCK A1
  • Connessione: M12
  • Installazione: facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La presa EPIC POWERLOCK A1 S L3/GY SP M12 è un componente elettrico robusto e affidabile, progettato per garantire connessioni sicure e resistenti in applicazioni industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e un'elevata resistenza agli agenti esterni. Il design compatto e la facilità di installazione la rendono ideale per sistemi elettrici che richiedono prestazioni elevate e sicurezza. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni efficienti nel campo dei materiali elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

EPIC POWERLOCK A1 S L3/GY SP M12 (1