›

EPIC POWERLOCK A1 S L2/BK SP M12 (1

Cod. Rexel RR44420275
Cod. Produttore 44420275
Cod. EAN 4044774845784

Informazioni principali

  • Voltaggio: 630 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: Compatto
  • Materiale: Resistente
  • Connessione: M12
  • Serie: EPIC POWERLOCK
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore EPIC POWERLOCK A1 S L2/BK SP M12 è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura elevate prestazioni di trasmissione elettrica e protezione contro interferenze. La sua struttura compatta e robusta facilita l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento di componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono stabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

EPIC POWERLOCK A1 S L2/BK SP M12 (1