›

EPIC POWERLOCK A1 S L1/BN SP M12 (1

Cod. Rexel RR44420274
Cod. Produttore 44420274
Cod. EAN 4044774845791

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: M12
  • Materiale: alta qualità
  • Connessione: stabile e semplice
  • Applicazione: industriale
  • Serie: EPIC POWERLOCK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore EPIC POWERLOCK A1 S L1/BN SP M12 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione M12 permette un collegamento semplice e stabile, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e protezione contro interferenze. Questo connettore è adatto per l'uso in ambienti elettrici complessi, offrendo un'ottima gestione del cablaggio e facilitando l'installazione e la manutenzione.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

EPIC POWERLOCK A1 S L1/BN SP M12 (1