›

EPIC POWER M17 D6 3+PE F 3,5-11 (5)

Cod. Rexel RR44423050
Cod. Produttore 44423050
Cod. EAN 4044776704829

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 3+PE
  • Contatti potenza: 3
  • Serie: EPIC POWER M17 D6
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Facile
  • Protezione: Terra integrata
  • Dimensioni: 3,5-11 (5)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore EPIC POWER M17 D6 con 3 contatti di potenza più terra è progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure in applicazioni industriali. Caratterizzato da un design robusto e materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica con una capacità di 3 contatti di potenza. La configurazione 3+PE offre una soluzione versatile per impianti elettrici che richiedono stabilità e protezione. Questo connettore è ideale per ambienti che necessitano di componenti resistenti e performanti, assicurando durata e facilità di installazione.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

630 V

schermato

Materiale del corpo

Zinco

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

20 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

3

EPIC POWER M17 D6 3+PE F 3,5-11 (5)